Átvitt fény mikroszkóp digitális készlet

Cikkszám: OBN 132T241
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
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám OBN 132T241
EAN / GTIN 4045761228528
Gyártó száma OBN 132T241

Leírás

Leírás:

  • A digitális laboratóriumi segédkészülékek Infinity optikával és Köhler megvilágítással
  • A KERN OBN sorozatot a verhetetlenül magas minőség és az ergonomikus kialakítás jellemzi. A moduláris komponensek sokfélesége nagyfokú egyediséget biztosít az OBN sorozatnak a professzionális felhasználók számára
  • Az adaptált KERN ODC 241 táblakamerát kifejezetten a minta egyszerű, kényelmes és közvetlen vizsgálatára fejlesztették ki a képernyőn. Ideálisan alkalmas tanulók és hallgatók számára a képzésben vagy laboratóriumi demonstrációs célokra
  • Az egyes alkatrészekre vonatkozó részletes információk az egyes tételek termékleírásában találhatók
  • Porvédő, szemkagyló és egy többnyelvű felhasználói kézikönyv a tartozék

Jellemző:

  • Infinity optika
  • 30°-os dőlésszögű/ 360°-ban elforgatható ülepítőedény
  • Okulár: HWF 10×/∅ 20 mm
  • 5 pozícióban forgatható orrnyereg
  • Dioptriakompenzáció mindkét oldalon
  • Objektív minősége: Infinity Plan
  • Objektívek: 4x/10x/40x/100x
  • Megvilágítás OBN 132: 20W halogén (átmenő fény)
  • Kamera felbontása 5 MP

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz