Leírás:
Kihajtható kondenzátor
Üveglap
Kondenzátor
Porvédő (485x440 mm) 1. méret
Sötétmező-kondenzátor
Sötétmező-kondenzátor
Okulár (Ø 23-2 mm)
C-mount kamera adapter 1-00×
C-mount kamera adapter 0-50×
Központosító okulár
Áttetsző fénymikroszkóp trinokulár
Okuláradapter okulárkamerákhoz
Okuláradapter okulárkamerákhoz
Okuláradapter mikroszkópos kamerákhoz
Okuláradapter mikroszkópos kamerákhoz
Okuláradapter mikroszkópos kamerákhoz
Okuláradapter mikroszkópos kamerákhoz
Rögzítő lencse 0,75
Dupla lengőnyakú megvilágítás (EU) 6 W
Gyűrűs megvilágítás (brit változat) 4 W LED
Gyűrűs megvilágítás (brit változat) 4W LED
Binokuláris sztereomikroszkóp-készlet (UK)
Trinokuláris sztereomikroszkóp-készlet (UK)
Sűrűségmeghatározó készlet
Relékimenet 5 kimenettel
Platformmérleg 0,05 kg / 150 kg
Platformmérleg, max. 15 kg, d = 5 g
Ipari mérleg, max. 50 kg, d = 5 g
Habszivacs huzatvédő
SD memóriakártya, memóriakapacitás 4 GB
Állvány
Vizsgálati állvány HDA 100-1-hez és HD0 100-1-hez
Ultrahangos anyagvastagságmérő
Raklapmérleg, max. 1500 kg, d = 0,5 kg
Raklapmérleg, max 600 kg, d = 200 g
Készlet a sűrűség meghatározásához
Kampó biztonsági zárral
Biztonsági zárral ellátott kampó
Biztonsági zárral ellátott kampó
Görgős szállítószalag 650x500x130 mm