Átmenő fényű mikroszkóp KERN OBN 132, 4 x / 10 x / 20 x / 40 x / 100 x, 6 V, 20W halogén (átmenő)

Cikkszám: OBN 132
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
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám OBN 132
EAN / GTIN 4045761163102
Gyártó száma OBN 132
L-szám L40250 3395

Leírás

Leírás:

  • Professzionalizmus és sokoldalúság egy mikroszkópban - Köhler megvilágítással az igényes alkalmazásokhoz
  • 20W-os halogén világítás (Philips) (átmenő fény)
  • A halogén változat előre konfigurált fáziskontraszt mikroszkópként is kapható, amely a professzionális 5x kondenzorkerék, a fáziskontraszt-kondenzor és az Infinity-Plan fáziskontraszt objektívek kombinációjának köszönhetően kiváló minőségű, teljesen felszerelt mikroszkóppá válik a kontrasztmódszer minden alkalmazásához
  • Ez a sorozat professzionális Köhler megvilágítással rendelkezik, állítható rekeszmezővel, valamint állítható rekeszmezővel ellátott, központosítható és magasságban állítható 1,25 Abbe-kondenzorral
  • A nagyon nagyméretű mechanikus keresztasztal ergonomikus, mindkét oldalon koaxiális durva- és finomhajtással lehetővé teszi a minta gyors és pontos beállítását és fókuszálását
  • Számos moduláris rendszer, mint például a kihajtható kondenzátor, különböző okulárok, objektívek, színszűrők, fáziskontraszt egységek, sötétmező-kondenzor, egyszerű polarizációs egység, pillangócső és akár teljes fluoreszcens egységek is kaphatók tartozékként
  • Porvédő, szemkagyló és egy többnyelvű felhasználói kézikönyv a tartozék
  • A fényképezőgép csatlakoztatásához C-bajonettes adapter szükséges
  • Alkalmazási terület: hematológia, urológia, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, patológia, mikrobiológia és parazitológia, immunológia, szennyvíztisztító telepek, onkológia, entomológia, állatorvoslás, vízelemzés, sörfőzdék

Jellemző:

  • Infinity optika
  • 5 pozícióban forgatható orrnyereg
  • 30°-os dőlésszögű/ 360°-ban elforgatható ülepítőedény
  • Dioptriakompenzáció (mindkét oldalon)
  • Teljes méretek Sz×D×H 390×200×400 mm
  • Nettó súly kb. 9 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz