Szállítási mérleg Max 300 kg;

Cikkszám: MWS 300K-1LM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MWS 300K-1LM
EAN / GTIN 4045761192881
Gyártó száma MWS 300K-1LM
L-szám L40250 2966

Leírás

Leírás:

  • III. kalibrációs osztály (kalibrálás opcionális)
  • 93/42/EGK szerinti orvosi jóváhagyás
  • A nagy méreteknek és a nagy mérési tartománynak köszönhetően különösen alkalmas a szállítóágyon vagy kerekesszékben fekvő betegek, valamint az elhízás területén a túlsúlyos betegek mérlegelésére
  • Nagyméretű mérőlemez acélból, csúszásmentes és kopásálló felülettel
  • Biztonságos és csúszásmentes felállítás a magasságban állítható gumilábaknak köszönhetően
  • Szériafelszerelésként vízszintes a mérleg pontos kiegyenlítéséhez
  • Nyugtalanul álló, ülő vagy fekvő betegek esetén stabil súlyértéket határoz meg és átlagolással ″fagyaszt″. Ez elegendő időt hagy a beteg ellátására, majd a nyugalmi súlyérték leolvasására
  • BMI funkció az alulsúlyos/normálsúlyos/túlsúlyos meghatározására
  • A mérleg két görgő és két fogantyú segítségével kényelmesen és helytakarékosan szállítható és tárolható
  • [[3]] Hátoldalán mágnesekkel ellátott kiértékelő egység, amely ideális fémfelületekre, pl. a mérőlemezre való rögzítéshez szállítás közben
  • akkumulátoros és hálózati üzem lehetséges, akkumulátoros üzem opcionális
  • a munka védőburkolat a szállítási terjedelem részét képezi
  • A nagyméretű acél mérőlemez ideális az elhízott betegek mérésére is
  • Különösen alkalmas kerekesszékes betegek mérésére, köszönhetően a két oldalról megközelíthető alacsony platformnak és az akár öt (elektromos) kerekesszék tarasúlyának memóriájának
  • Állítható magasságú gumilábak a biztonságos és csúszásmentes elhelyezéshez
  • BMI funkció az alulsúlyos/normálsúlyos/túlsúlyos meghatározásához
  • Orvosi jóváhagyás a 93/42/EGK szerint
  • A nagy méreteknek és a nagy mérési tartománynak köszönhetően különösen alkalmas a betegszállító kanapén vagy kerekesszékben fekvő betegek mérésére
  • Tartási funkció: Nyugtalanul álló, ülő vagy fekvő betegeknél a stabil súlyértéket átlagolással határozzák meg és ″befagyasztják″. Így elegendő idő marad a beteg ellátására, majd nyugodtan leolvashatja a súlyértéket
  • Vízszintes a mérleg pontos kiegyenlítéséhez, alapfelszereltségként
  • Akkumulátoros és hálózati üzem lehetséges, akkumulátoros üzem opcionális
  • Kiértékelő egység 2 mágnessel a hátoldalon, ideális a fémfelületekre való rögzítéshez, pl. a mérőlemezre szállítás közben
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Teljes méretek Sz×D×H 1500×860×68 mm
  • Külső hálózati adapter alapfelszereltségként
  • A kiértékelő egység méretei: B×T×H 210×110×50 mm
  • LCD kijelző, számjegy magasság 25 mm
  • Kábel hossza kiértékelő egység kb. 2 m
  • Nettó súly kb. 42 kg
  • Akkumulátoros üzemmód lehetséges, 6×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 50 óra

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz