Székmérleg Max 300 kg; kg; d=0,1 kg

Cikkszám: MCB 300K100M
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MCB 300K100M
EAN / GTIN 4045761195424
Gyártó száma MCB 300K100M
L-szám L40250 3436

Leírás

Leírás:

  • III. kalibrációs osztály (kalibrálás opcionális)
  • 93/42/EGK szerinti orvosi jóváhagyás
  • Mozgatható változat különösen kényelmes rögzítőfékkel mind a négy keréken
  • A négy görgőnek köszönhetően ez a székmérleg maximális mobilitást biztosít a beteghez való mozgatás során. Ez nagyobb időhatékonyságot eredményez a klinika személyzete számára, valamint nagyobb biztonságot a betegek számára, akiket a megszokott környezetükben lehet mérlegelni
  • A négy kormányozható görgő nagy keresztmetszetének köszönhetően könnyen leküzdhetők az ajtóküszöbök, élek és rések a személyfelvonókban
  • Ez a székmérleg ideális mérőkészülék idősotthonok, rehabilitációs központok és klinikák számára, ahol nagy a betegforgalom, beleértve az elhízottak mérését is, akár 240 kg-ig
  • A törékeny betegek számára a kényelmes, ergonómiailag optimalizált üléskagyló biztonságos támaszt nyújt a mérlegelés során
  • A két kihajtható kar- és lábtartó megkönnyíti a leülést. Ideális túlsúlyos betegeknél vagy akadálymentes átvitelhez, pl. az ágyról a székmérlegre
  • Tartási funkció: nyugtalan betegeknél az átlagolással stabil súlyértéket határoz meg és ″lefagyasztja″. Így elegendő idő marad a beteg ellátására, majd nyugodtan leolvashatja a súlyt
  • BMI funkció az alulsúly/normálsúly/túlsúly meghatározásához
  • akkumulátoros és hálózati üzem lehetséges, az akkumulátoros üzem opcionális
  • a védőburkolat a szállítás részét képezi
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot
  • Ez a székmérleg ideális mérőkészülék idősotthonok, rehabilitációs központok és klinikák számára, ahol nagy a betegforgalom, beleértve az elhízott betegek súlyát is, akár 240 kg-ig
  • Négy görgőjével ez a székmérleg maximális mobilitást biztosít a beteghez való mozgás során. Ez a klinika személyzetének nagyobb időhatékonyságát, valamint a betegek biztonságának javulását eredményezi, mivel a betegek a megszokott környezetükben mérlegelhetnek
  • A törékeny betegek számára a kényelmes, ergonómiailag optimalizált üléskagyló biztonságos támaszt nyújt a mérlegelés során
  • Orvosi jóváhagyás a 93/42/EGK szerint
  • A két kihajtható kar- és lábtámasz megkönnyíti a leülést. Ideális túlsúlyos betegek számára vagy akadálymentes transzferhez, pl. ágyról székre történő átvitelhez
  • Tartási funkció: Nyugtalan betegek esetében a stabil súlyértéket átlagolással határozzák meg és ″lefagyasztják″. Így elegendő idő marad a beteg ellátására, majd nyugodtan leolvashatja a súlyértéket
  • A nagy keresztmetszetű négy kormányozható görgővel könnyen leküzdhetők az ajtóküszöbök, élek és rések a személyfelvonókban
  • Mobil változat különösen kényelmes rögzítőfékkel mind a négy keréken
  • Akkumulátoros és hálózati üzem lehetséges, akkumulátoros üzem opcionális

Jellemző:

  • LCD kijelző, számjegy magasság 25 mm
  • Külső hálózati adapter alapfelszereltségként
  • A kiértékelő egység méretei Sz×D×H 647×860×910 mm
  • Nettó súly kb. 22 kg
  • Teljes méret Sz×D×H 647×860×910 mm
  • Akkumulátoros üzemmód lehetséges, 6×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 50 óra

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz