Súlytartomány; Max 60150 kg, d 2050 g

Cikkszám: IFS 100K-2M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám IFS 100K-2M
EAN / GTIN 4045761150973
Gyártó száma IFS 100K-2M

Leírás

Leírás:

  • Ipari számláló mérleg kényelmes numerikus billentyűzettel a kényelmes adatbevitelhez - hitelesítő tanúsítvánnyal [M] is, 75.000 pontig terjedő számlálási felbontással
  • Ergonomikus kiértékelő egység nagyméretű billentyűzettel és nagy kontrasztú LCD-kijelzővel a kényelmes bevitelhez és leolvasáshoz, pl. taraértékek, referenciasúlyok, határértékek, stb
  • Három kijelző a súlyjelzéshez (kereskedelmi forgalomban legális), referenciasúly, teljes darabszám
  • 100 cikk memóriahely a törzsadatok, például referenciasúly, referenciamennyiség, konténersúly (tara levonás) stb. számára
  • Pontos számolás: A kézi referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja az alkatrésztömeg átlagértékét
  • Összegző számláló alkatrészek
  • A dátum és az idő kinyomtatása
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 16,5 mm-es számjegyek magassága
  • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, 500×400×140 mm
  • A kiértékelő egység méretei B×T×H 260×150×65 mm
  • A kiértékelő egység kábelhossza kb. 3 m
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban