Ipari mérleg Max 15 kg; d=0,0005 kg

Cikkszám: IFB 10K-4L
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám IFB 10K-4L
EAN / GTIN 4045761243989
Gyártó száma IFB 10K-4L

Leírás

Leírás:

  • Nagy teherbírású ipari szabvány: durva használatra alkalmas
  • Platform:: rozsdamentes acél mérőlemez, festett acél alap, szilikonbevonatú alumínium terhelésmérő cella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65
  • asztali alap, fali konzollal együtt: a kijelzőhöz alapfelszereltségként
  • Porvédő burkolat tartozék
  • Platform: rozsdamentes acél mérőlemez, festett acél alap, szilikonbevonatú alumínium terhelésmérő cella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65
  • Asztali alap, beleértve a fali rögzítést a kiértékelő egységhez, alapfelszereltségként
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 52 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőlemez, rozsdamentes acél B×T×H 400×300×128 mm
  • Méretek kiértékelő egység B×T×H 250×160×58 mm
  • A kiértékelő egység kábelhossza kb. 3 m
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz