Erős, univerzális papír törlőkendő készlet 2 darabos W

Cikkszám: GG9125 W
Új termék
Ár beállítása 20 Darab (0,02 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Korábbi Tork megnevezés 420
    Kendők száma 2×750
    Rétegek 2
    Szélesség 235 mm
    Hossz 340 mm
    Festék fehér
    Hozzávaló tartó/adagoló F1, W1, W2
    Termék fajtája Papír törlőkendők

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG9125 W

    Leírás

    Kivitel:

    Speciális törlőkendők széles választéka törléshez és tisztításhoz. Minden kendő egy speciális feladathoz készült. A hozzávaló higiénikus adagolóval egy hatékony rendszer áll össze.
    Tork erős univerzális papír törlőkendő (420): folyadékok és por felvételéhez. A QuickDry minőség következtében erősebb és nagyobb nedvszívású anyag, mint a normál papír.
    A helyes törlőkendővel lényegesen hatékonyabban szívhatóak fel a kifolyt vagy kiömlött folyadékok, vagy törölhető fel a szennyeződések és a por. Védi a kezeket a szennyeződésektől és a hőtől. A törlőkendők tekercsben vagy külön kendőként kaphatóak.

    Jellemző:

    Tartalom 10×2 darab

    Alkalmazható:

    089160 sz. F1, W1, W2 méretű papírtekercs tartó.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz