Performance Papírtekercs tartó / adagoló, Gyártó jelölése: F1

Cikkszám: 089160 F1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése F1
Maximális tekercsszélesség 43 cm
Állvány anyaga Fém
Letépő él üvegszál erősítésű fogakkal igen
Állvány 2 kerékkel igen
csúszásmentes nyél igen
Hozzávaló papírtekercs, tekercsmag ⌀ 71 mm - 73 mm
Termék fajtája Papírtekercs tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 089160 F1
EAN / GTIN 7322540430578
Gyártó száma 652008

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil papírtekercstartó és adagoló.
Stabil és gurítható fém kivitelű padlóállvány.
Hüvelyes papírtekercsekhez ⌀ 71 − 73 mm. Maximális szélesség 43 cm.
Easy Load koncepció az egyszerű utántöltés érdekében.

Figyelem:

Szállítás tekercs ill. kendők nélkül. Alkatrészek szállítása nem lehetséges.