Kisméretű ecsetkefe, acélhuzal 0, kedvezményes csomagban,30 mm, Típus: 10X20

Cikkszám: GG5745 10X20
Új termék
(1,59 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
629 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 12 mm
Teljes hossz L 67 mm
Szorító ⌀ D2 10 mm
Szorító hossza L2 20 mm
Keferész hossza H1 20 mm
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG5745 10X20
EAN / GTIN 4067263136262
Gyártó száma GG5745 10X20

Leírás

Kivitel:

Hullámos különleges huzalminőség, acélhüvelybe préselve, szár ⌀ 6 mm.
Az 574550 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Egyenes csiszolókon, hajlékony tengelyeken és kézi fúrógépeken. Nehezen hozzáférhető helyek tisztításához és sorjázásához.