Csapos kefekorong Acélhuzal 0,30 mm 80X18 mm

Cikkszám: GG5740 80X18
(4,96 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 80 mm
Sörte vastagsága 0,3 mm
Keferész szélessége L1 13 mm
Keferész hossza H1 20 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sodrat Hullámos
Maximális fordulatszám 15 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG5740 80X18
EAN / GTIN 4067263136392
Gyártó száma GG5740 80X18

Leírás

Kivitel:

Hullámos különleges huzalminőségek, szár ⌀ 6 mm.
Az 574050 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.
Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, tisztításhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz