{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 50 mm | |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
Keferész szélessége L1 | 15 mm | |
Keferész hossza H1 | 12 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | GG5740 50X15 | |
EAN / GTIN | 4067263136361 | |
Gyártó száma | GG5740 50X15 |