keményfém turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással Szár Ø 3 mm M0613

Cikkszám: GG5691 M0613
Ár beállítása 10 Darab (6,40 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szár ⌀: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogazás rövid jelölése Z7
Fogazás típusa keresztfogazású
Fogazás finomsági foka Közepes
Szerszámanyag HM
Alak M0613
Alak leírása Hegyes kúp
Fej ⌀ 6,8 mm
Fejhossz L1 17 mm
Teljes hossz 49 mm
Tartalom 10
Szár ⌀ 3 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG5691 M0613
EAN / GTIN 4045197731098
Gyártó száma GG5691 M0613

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon szívós HM turbómarók nagy élstabilitással. A szár acélból készül, ha a fej ⌀ nagyobb mint a szár ⌀, egyébként szintén keményfémből. Z7 univerzális fogazás sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felület megmunkáláshoz. Kézi-, valamint ipari roboton történő felhasználáshoz alkalmas.
Tömör keményfém turbómaró, szár ⌀ 3 mm.
Mint az 546910 sz.
Hegyes végű kúp alak (SKM).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Tartalma:

10 turbómaró / kiszerelés.

Figyelem:

Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben! Rendelési információ: 1 készlet = 1 kiszerelés.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz