{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A60R-BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | Egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Tárcsaszélesség | 1 mm | |
Tartalom | 200 | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyagvastagsághoz | 3 mm - 5 mm | |
Ajánlott fogásszög | Rádiusz fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | GG5272 115/200 | |
EAN / GTIN | 4067263136941 | |
Gyártó száma | GG5272 115/200 |