Vágótárcsa INOX EXTRA VÉKONY, Tárcsa ⌀ / darabszám: 115/500

Cikkszám: GG5272 115/500
Új termék
(1,13 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ / darabszám Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: Egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: Rádiusz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A60R-BF
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása Egyenes
Tárcsa ⌀ 115 mm
Tárcsaszélesség 1 mm
Tartalom 500
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 3 mm - 5 mm
Ajánlott fogásszög Rádiusz fok
Anyaghoz optimalizálva INOX
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG5272 115/500
EAN / GTIN 4067263136958
Gyártó száma GG5272 115/500

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Speciális típus INOX-hoz.
Új, a legmodernebb technológia szerint gyártott nagy teljesítményű kivitel jelentős termelékenység növekedéssel és kitűnő vágásérzettel. Nagyobb vágásteljesítmény az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületek következtében, kitűnő élettartammal, továbbfejlesztett bevágási jellemzőkkel.
A csekély tárcsavastagság gyors vágást tesz lehetővé erőlködés nélkül, nagy időmegtakarítás mellett. Tiszta vágási felületek, kevés sorja. Az 563272 sz.-nak felel meg.

Specifikáció:

A60R-BF.