Nagyoló csiszolótárcsa Univerzális 115X7/50 mm

Cikkszám: GG5010 115X7/50
Új termék
Ár beállítása 50 Darab (2,18 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ × tárcsa vastagsága / darabszám (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 20-30
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A30R-BF
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsaszélesség 7 mm
Tartalom 50
Tárcsa ⌀ 115 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Ajánlott fogásszög 20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 13 300 min-1
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG5010 115X7/50
EAN / GTIN 4067263135449
Gyártó száma GG5010 115X7/50

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

  • A szemcsézet, a kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.
  • Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27-es, 28-as, 29-es alak)
  • Csiszolási szög 20° – 30°
  • Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.

Univerzális felhasználáshoz INOX, acél és öntvény anyagokon. Az 560010 sz.-nak felel meg.

Specifikáció:

28-A30R-BFX.