{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Normál korund | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A30R-BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsaszélesség | 7 mm | |
Tartalom | 50 | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Ajánlott fogásszög | 20-30 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 12 200 min-1 | |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa |
Cikkszám | GG5010 125X7/50 | |
EAN / GTIN | 4067263135456 | |
Gyártó száma | GG5010 125X7/50 |