{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | INOX | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 44,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 52 mm | |
Teljes hossz L | 86 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,9 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | GG4009 4,9 | |
EAN / GTIN | 4067263133858 | |
Gyártó száma | GG4009 4,9 |