Csigafúró lépcsős csúccsal, HSS-E INOX 5,2 mm

Cikkszám: GG4008 5,2
Ár beállítása 20 Darab (4,68 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: INOX
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 5,2 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány DIN 338
    Típus INOX
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 118 fok
    Szár 3 befogófelületű szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 44,2 mm
    Forgácshorony hossza Lc 52 mm
    Teljes hossz L 86 mm
    Szár ⌀ Ds 5,2 mm
    Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
    Színes gyűrű kék
    Tartalom 20
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG4008 5,2
    EAN / GTIN 4067263086208
    Gyártó száma GG4008 5,2

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    70
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    70
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acél < 500 N/mm²
    P
    35
    Acél < 750 N/mm²
    P
    32
    Acél < 900 N/mm²
    P
    25
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    50
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Mint a 114008 sz.
    Az élletörések nitridáltak. Különösen stabil és robusztus a megerősített magátmérővel. Profilköszörüléssel, nagy körfutási pontossággal. Precíz csúcsköszörülés. Szár további 3 befogófelülettel 3 pofás tokmányban való felhasználáshoz.
    • Ideális pontos furatok készítéséhez lemezekben, csövekben és profilokban.
    • Biztonságos megfúrás központosítás nélkül – íves felületeken is – az innovatív csúcsköszörülésnek köszönhetően.
    • Ferde fúrás a fúrócsúcs első lépcsőjének az anyagba hatolása után gond nélkül lehetséges.
    • Fúrás lényegesen kisebb erőkifejtéssel a hagyományos DIN338-HSS fúrókhoz képest – akár 13 mm átmérőig közvetlenül akkus fúró-csavarozóban.
    • Stabil és biztonságos alakzárás a 3 pofás befogóban.
    • Univerzálisan használható széles anyagspektrumban, beleértve a műanyagot, fát és akrilt kiszakadás vagy töredezés nélkül.
    • A fúró nem remeg vagy nem akad meg – vékonyfalú anyagoknál sem.
    • Sorjamentes furatkimenet.
    • Ideális csapszegek és szegecsek kifúrásához.

    Speciális vágóél geometriával rozsdamentes acélokhoz való felhasználáshoz is.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz