{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Ragasztószalag fajtája | egyoldalú | |
Hordozóanyag | Szövet | |
Szövet finomsága | 59 mesh anyag | |
Ragasztó massza | természetes kaucsuk | |
Ragasztóerő acélon | 0,33 N/mm | |
Tágulási képesség | 12,5 % | |
Szakítószilárdság | 5,8 N/mm | |
Különlegesség | UV-álló; kézzel téphető | |
Felhasználás | Tömítés; Rögzítés; Kötegelés; Fixálás; Maszkolás; Csomagolás; Összeragasztás; Leragasztás | |
Hőálló max. | 40 °C | |
Béléssel | nem | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % | |
Eltarthatóság | 12 monat | |
Festék | piros | |
Hossz | 25 m | |
Szélesség | 38 mm | |
Vastagság | 0,3 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | GG3767 38X25 | |
EAN / GTIN | 4067263137627 | |
Gyártó száma | GG3767 38X25 |