Szövet-ragasztószalag, piros, Szélesség×hossz (mm×m): 38X25

Cikkszám: 083767 38X25
(0,26 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 241 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag Szövet
Szövet finomsága 59 mesh anyag
Ragasztó massza természetes kaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,33 N/mm
Tágulási képesség 12,5 %
Szakítószilárdság 5,8 N/mm
Különlegesség UV-álló; kézzel téphető
Felhasználás Tömítés; Rögzítés; Kötegelés; Fixálás; Maszkolás; Csomagolás; Összeragasztás; Leragasztás
Hőálló max. 40 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 %
Eltarthatóság 12 monat
Festék piros
Hossz 25 m
Szélesség 38 mm
Vastagság 0,3 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083767 38X25
EAN / GTIN 4062406242220
Gyártó száma 083767 38X25

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.
A felhasználási idő bel- és kültéren akár 2 hét.
Szövetszalag Hotmelt ragasztóval az egyszerű ragasztási és javítási munkákhoz. A PE laminálásnak köszönhetően vízlepergető is. Nagy számú fedési és ragasztási munkánál használható. Kifejezetten a szakítószilárdsággal szemben magas követelményeket támasztó felhasználásokhoz. Könnyen letekercselhető, téphető és ezen felül még kopásálló is.
Univerzálisan használható javítási munkákhoz.
UV-álló, nagyon szakadásálló és kopásálló.
Jó tapadóerő érdes felületeken is.

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz