VHM maró több forgácstörővel TPC 8 mm

Cikkszám: GG3095 8
Ár beállítása 5 Darab (34,84 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 5
Spirálszög 40 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,07×D
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia TPC
Élhossz Lc 24 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 30 mm
Nyak ⌀ D1 7,8 mm
Teljes hossz L 68 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,16 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz 44 HRC Toolox-ban 0,042 mm
Színes gyűrű zöld
Tartalom 5
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG3095 8
EAN / GTIN 4062406333935
Gyártó száma GG3095 8

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
380
Acél < 750 N/mm²
P
340
Acél < 900 N/mm²
P
300
Acél < 1100 N/mm²
P
230
Acél < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kifejezetten TPC felhasználáshoz kialakított nagy teljesítményű maró univerzális használatra.
Megerősített mag. Optimalizált hajlítási törőszilárdság az ultrafinom szemcsés alapanyagok felhasználásának köszönhetően.
Forgácsosztó a kontrollált forgácstöréshez.
Mint a 203095 sz.

Figyelem:

hmax: A táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.
ae max = 0,07×D a TPC megmunkáláshoz.