VHM maró több forgácstörővel TPC 5 mm

Cikkszám: GG3095 5
Ár beállítása 5 Darab (26,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 5 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 5
    Spirálszög 40 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,07×D
    Szár DIN 6535 HB, h6-tal
    Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia TPC
    Élhossz Lc 17 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 24 mm
    Nyak ⌀ D1 4,8 mm
    Teljes hossz L 62 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,1 mm
    Sarokletörés szöge 45 fok
    Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz 44 HRC Toolox-ban 0,023 mm
    Színes gyűrű zöld
    Tartalom 5
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG3095 5
    EAN / GTIN 4062406333911
    Gyártó száma GG3095 5

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    380
    Acél < 750 N/mm²
    P
    340
    Acél < 900 N/mm²
    P
    300
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    230
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    60
    TOOLOX 44
    H
    40
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Kifejezetten TPC felhasználáshoz kialakított nagy teljesítményű maró univerzális használatra.
    Megerősített mag. Optimalizált hajlítási törőszilárdság az ultrafinom szemcsés alapanyagok felhasználásának köszönhetően.
    Forgácsosztó a kontrollált forgácstöréshez.
    Mint a 203095 sz.

    Figyelem:

    hmax: A táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.
    ae max = 0,07×D a TPC megmunkáláshoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz