{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB 7020 | |
Darabszám | 50 | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Sarokrádiusz R | 0,2 mm | |
Beszúrási szélesség w tűrése | ±0,03 mm | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,1 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | |
Tartalom | 273725 2 | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2740 2/50 | |
EAN / GTIN | 4067263097471 | |
Gyártó száma | GG2740 2/50 |