Beszúró esztergalapka Közepes megmunkálás 2,5/30

Cikkszám: GG2740 2,5/30
Ár beállítása 30 Darab (13,33 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB 7020
Darabszám 30
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Beszúrási szélesség w tűrése ±0,03 mm
Fogásmélység ap 0,5 mm - 1,2 mm
Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Tartalom 273725 2,5
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2740 2,5/30
EAN / GTIN 4067263097488
Gyártó száma GG2740 2,5/30

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz