Le-/beszúró esztergalapka Teljes rádiusz 4/50

Cikkszám: GG2722 4/50
Ár beállítása 50 Darab (7,20 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HBG25
    Darabszám 50
    Fő felhasználás P
    Mellékfelhasználás M
    Sarokrádiusz R 0,3 mm
    Beszúrási szélesség w tűrése ±0,04 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,26 mm/ford.
    Tartalom 278036 4
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG2722 4/50
    EAN / GTIN 4067263097112
    Gyártó száma GG2722 4/50

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    150
    Acél < 750 N/mm²
    P
    130
    Acél < 900 N/mm²
    P
    120
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    278015278056 beszúró szerszámok.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz