Le-/beszúró esztergalapka Teljes rádiusz, HBG25, Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám: 3/30

Cikkszám: GG2722 3/30
Ár beállítása 30 Darab (8,23 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBG25
Darabszám 30
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Sarokrádiusz R 0,3 mm
Beszúrási szélesség w tűrése ±0,04 mm
Előtolás f 0,07 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Tartalom 278036 3
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2722 3/30
EAN / GTIN 4067263096788
Gyártó száma GG2722 3/30

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
150
Acél < 750 N/mm²
P
130
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

278015278056 beszúró szerszámok.