Leszúró lapka semleges 3,1/30

Cikkszám: GG2715 3,1/30
Ár beállítása 30 Darab (5,13 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
362 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBX25
Darabszám 30
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Beszúrási szélesség w tűrése ±0,1 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford.
Tartalom 273010 3,1
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2715 3,1/30
EAN / GTIN 4067263096726
Gyártó száma GG2715 3,1/30

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
100
Acél < 900 N/mm²
P
90
Acél < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
80
Folyamatos
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

273000 sz. leszúró penge.