Leszúró lapka semleges 2,2/30

Cikkszám: GG2715 2,2/30
Ár beállítása 30 Darab (5,03 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
233 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HBX25
    Darabszám 30
    Fő felhasználás P
    Mellékfelhasználás M
    Sarokrádiusz R 0,2 mm
    Beszúrási szélesség w tűrése ±0,1 mm
    Előtolás f 0,07 mm/ford.
    Tartalom 273010 2,2
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG2715 2,2/30
    EAN / GTIN 4067263096702
    Gyártó száma GG2715 2,2/30

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    120
    Acél < 750 N/mm²
    P
    100
    Acél < 900 N/mm²
    P
    90
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    80
    Folyamatos
     
    Száraz
     

    Leírás

    Alkalmazható:

    273000 sz. leszúró penge.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz