Leszúró lapka semleges, HU 7310, Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám: 2,2/30

Cikkszám: GG2712 2,2/30
Ár beállítása 30 Darab (9,03 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HU 7310
Darabszám 30
Fő felhasználás N
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Beszúrási szélesség w tűrése ±0,1 mm
Előtolás f 0,07 mm/ford.
Tartalom 273310 2,2
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2712 2,2/30
EAN / GTIN 4067263096467
Gyártó száma GG2712 2,2/30

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
300
Alu (rövid forgácsú)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

273552273558 és 273562273570 sz. leszúró penge.