Leszúró lapka semleges 3,1/50

Cikkszám: GG2712 3,1/50
Ár beállítása 50 Darab (7,58 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HU 7310
    Darabszám 50
    Fő felhasználás N
    Sarokrádiusz R 0,2 mm
    Beszúrási szélesség w tűrése ±0,1 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford.
    Tartalom 273310 3,1
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG2712 3,1/50
    EAN / GTIN 4067263096498
    Gyártó száma GG2712 3,1/50

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    300
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    230
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Alkalmazható:

    273552273558 és 273562273570 sz. leszúró penge.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz