Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VCGT 160404/30

Cikkszám: GG2686 160404/30
Ár beállítása 30 Darab (9,83 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HU 7310
Forgácstörő AM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,25 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 mm/min - 600 mm/min
Tartalom 261458 HU7310
Váltólapka ISO kód VCGT160404
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2686 160404/30
EAN / GTIN 4067263098638
Gyártó száma GG2686 160404/30