Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VCGT 110302/50

Cikkszám: GG2686 110302/50
Ár beállítása 50 Darab (7,98 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HU 7310
Forgácstörő AM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,15 mm - 1,75 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 mm/min - 600 mm/min
Tartalom 261453 HU7310
Váltólapka ISO kód VCGT110302
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2686 110302/50
EAN / GTIN 4067263098584
Gyártó száma GG2686 110302/50