Esztergalapka közepes megmunkáláshoz DCGT, HU 7310, Méret / darabszám: 11T304/30

Cikkszám: GG2672 11T304/30
Ár beállítása 30 Darab (7,43 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorte HU 7310
Spanbrecher AM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,25 mm - 2,75 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 mm/min - 600 mm/min
Tartalom 260462 HU7310
ISO-Code Wendeschneidplatte DCGT11T304
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2672 11T304/30
EAN / GTIN 4067263098010
Gyártó száma GG2672 11T304/30
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com