Esztergalapka közepes megmunkáláshoz DCGT 11T302/30

Cikkszám: GG2672 11T302/30
Ár beállítása 30 Darab (7,43 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HU 7310
Forgácstörő AM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,15 mm - 2,75 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 mm/min - 600 mm/min
Tartalom 260458 HU7310
Váltólapka ISO kód DCGT11T302
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2672 11T302/30
EAN / GTIN 4067263097891
Gyártó száma GG2672 11T302/30