Esztergalapka közepes megmunkáláshoz KNUX, HB7130-2, Méret / darabszám: 160410L/50

Cikkszám: GG2583 160410L/50
Ár beállítása 30 Darab (10,90 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7130-2
Forgácstörő VM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,65 mm - 4 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 85 mm/min - 210 mm/min
Tartalom 251038 HB7130-2
Váltólapka ISO kód KNUX160410
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2583 160410L/50
EAN / GTIN 4067263094548
Gyártó száma GG2583 160410L/50