Esztergalapka közepes megmunkáláshoz KNUX 160410L/30

Cikkszám: GG2583 160410L/30
Új termék
Ár beállítása 30 Darab (8,63 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7130-2
Forgácstörő VM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,65 mm - 4 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 85 mm/min - 210 mm/min
Tartalom 251038 HB7130-2
Váltólapka ISO kód KNUX160410
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2583 160410L/30
EAN / GTIN 4067263094531
Gyártó száma GG2583 160410L/30

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz