{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Darabszám | 50 | |
Fogásmélység ap | 0,8 mm - 2,75 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 mm/min - 280 mm/min | |
Tartalom | 252072 HB7020 | |
Váltólapka ISO kód | WNMG080412 |
Cikkszám | GG2564 080412/50 | |
EAN / GTIN | 4067263093626 |