Esztergalapka közepes megmunkáláshoz WNMG, HB 7020, Méret / darabszám: 060408/50

Cikkszám: GG2564 060408/50
Ár beállítása 50 Darab (4,66 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB 7020
Forgácstörő SM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,55 mm - 2 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 mm/min - 280 mm/min
Tartalom 252064 HB7020
Váltólapka ISO kód WNMG060408
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2564 060408/50
EAN / GTIN 4067263093565
Gyártó száma GG2564 060408/50
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com