Gépi menetfúró HSS-E kedvezményes csomagban, M: M3

Cikkszám: GG1646 M3
Másolás
Új termék
Ár / 1 Darab (7,06 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 376
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M3
Bevonat gőzölt
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 376
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,5 mm
Teljes hossz L 56 mm
Szár ⌀ Ds 3,5 mm
Szár négyszög □ 2,7 mm
Magfurat ⌀ 2,5 mm
Menet ⌀ 3 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 2
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 2
Menetmélység 9 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG1646 M3
Másolás
EAN / GTIN 4067263135104
Másolás
Gyártó száma GG1646 M3
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
11
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
12
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
8
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
7
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
4
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
4
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
12
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Olaj
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Terelőéllel.
Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül.
Mint a 132645 sz.
Tűrési osztály: ISO 2 6H

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz