{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12 | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9 | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,75 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ | 10,2 mm | |
Menet ⌀ | 12 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 36 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | GG1646 M12 | |
EAN / GTIN | 4067263135166 | |
Gyártó száma | GG1646 M12 |