Gépi menetfúró Form B M5

Cikkszám: GG1645 M5
Ár beállítása 10 Darab (6,66 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 munkanapon belül
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M5
    Bevonat Gőzölt
    Menetfajta M
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány DIN 371
    Menet szabvány DIN 13
    Tűrési osztály ISO 2 6H
    Bekezdő alak B
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 0,8 mm
    Teljes hossz L 70 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Szár négyszög □ 4,9 mm
    Magfurat ⌀ 4,2 mm
    Menet ⌀ 5 mm
    Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
    Forgácshornyok száma 2
    Színes gyűrű zöld
    Vágóélek száma Z 2
    Menetmélység 15 mm
    Tartalom 10
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG1645 M5
    EAN / GTIN 4045197734884
    Gyártó száma GG1645 M5

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    11
    Acél < 500 N/mm²
    P
    12
    Acél < 750 N/mm²
    P
    8
    Acél < 900 N/mm²
    P
    7
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    4
    CuZn
    N
    12
    Uni
     
    Olaj
     

    Leírás

    Exécution:

    Affûtage GUN.
    Guide d'entrée avec une rainure de lubrification,
    mais sans goujures.
    Comme 132645.
    Classe de tolérance: ISO 2 6H

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz