Gépi menetfúró Form B M3

Cikkszám: GG1645 M3
Ár beállítása 10 Darab (6,52 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
262 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M3
Bevonat Gőzölt
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,5 mm
Teljes hossz L 56 mm
Szár ⌀ Ds 3,5 mm
Szár négyszög □ 2,7 mm
Magfurat ⌀ 2,5 mm
Menet ⌀ 3 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 2
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 2
Menetmélység 9 mm
Tartalom 10
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG1645 M3
EAN / GTIN 4045197734860

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
11
Acél < 500 N/mm²
P
12
Acél < 750 N/mm²
P
8
Acél < 900 N/mm²
P
7
Acél < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olaj
 

Leírás

Kivitel:

Terelőéllel.
Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal,
de forgácshornyok nélkül.
Mint a 132645 sz.
Tűrési osztály: ISO 2 6H

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz