HSS N csigafúró kedvezményes csomagban, ⌀ DC h8: 4,5mm

Cikkszám: GG1365 4,5
Ár beállítása 20 Darab (1,37 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
588 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Schneidstoff: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 4,5 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Spiralwinkel 35-40 fok
Schaft Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
Innenkühlung nem
Forgácshorony hossza Lc 47 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 4,5 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,09 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Inhalt 20
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG1365 4,5
EAN / GTIN 4045197910837
Gyártó száma GG1365 4,5
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
37
Acél < 900 N/mm²
P
31
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Csúcskialakítással, 2,4 mm mérettől Form C.
Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül.
Precíz csúcsköszörülés.
Profilköszörült:
Nagy körfutás- és osztáspontosság.
Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.
Mint a 114360 sz.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.