Csigafúró HSS N 3,3 mm

Cikkszám: GG1365 3,3
Ár beállítása 20 Darab (1,13 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
952 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 3,3 mm
    Bevonat TiN
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány DIN 338
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 118 fok
    Spirálszög 35-40 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Forgácshorony hossza Lc 36 mm
    Teljes hossz L 65 mm
    Szár ⌀ Ds 3,3 mm
    Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,05 mm/ford.
    Színes gyűrű nincs
    Tartalom 20
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG1365 3,3
    EAN / GTIN 4045197910295
    Gyártó száma GG1365 3,3

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    56
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acél < 500 N/mm²
    P
    50
    Acél < 750 N/mm²
    P
    37
    Acél < 900 N/mm²
    P
    31
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Csúcskialakítással, 2,4 mm mérettől Form C.
    Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül.
    Precíz csúcsköszörülés.
    Profilköszörült:
    Nagy körfutás- és osztáspontosság.
    Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.
    Mint a 114360 sz.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz