LED-es zseblámpa akkuval 150

Cikkszám: GG1363 150
Új termék
Ár beállítása 4 Darab (36,72 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
859 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Zseblámpa funkció: Fókusz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Zseblámpa funkció Fókusz
Fényáram 400 lm
Fényáram 2 fokozat 140 lm
Boost fényáram 700 lm
Világítási idő 1,5 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 5 óra
Turbó világítási idő 30 s
Energiaellátás Akkus
Égő LED-es lámpa
CRI érték >80
A tartalmazott akkumulátorok száma 4
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 1,6 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Cserélhető akkumulátor igen
Teljes hossz 144 mm - 154 mm
Fej ⌀ 28 mm
Súly 95 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG1363 150
EAN / GTIN 4067263138037
Gyártó száma GG1363 150

Leírás

Kivitel:

Robusztus újratölthető LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. A 2 fokozatú kapcsoló plusz turbó funkcióval kiváló fényteljesítményt nyújt minden felhasználáshoz. Az egykezes fókuszálás a fénycsóva gyors és egyszerű szabályozását teszi lehetővé.
  • Töltés és merülés felügyelet a kapcsoló színes LED-je segítségével.
  • Hosszú működési idő állandó fényteljesítménnyel.
  • USB-C töltőcsatlakozó.
  • Elgurulás elleni védelem.
  • Fókuszálható lámpafejjel.

Jellemző:

Tartalom 4 darab

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB-C töltőkábel és akkumulátor.
Csuklópánttal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 081365 sz. alatt talál

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz