VHM sorjázó 90° 6 mm

Cikkszám: GG1121 6
Ár beállítása 5 Darab (12,88 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 331 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h6 D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 6 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h6
    Fogak száma Z 4
    Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
    Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
    Szár DIN 6535 HB, h6
    Méret S 4,2 mm
    Teljes hossz L 54 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Száralak HB
    Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,03 mm
    Szártűrés h6
    Tartalom 5
    Termék fajtája Sorjázó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG1121 6
    EAN / GTIN 4045197736123
    Gyártó száma GG1121 6

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Acél < 500 N/mm²
    P
    120
    Acél < 750 N/mm²
    P
    105
    Acél < 900 N/mm²
    P
    100
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    60
    Acél < 55 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Tűrés: S méret = ±0,1 mm.
    Mint a 208121 sz.

    Felhasználás:

    Munkadarabok éleinek letörésére és sorjázására, valamint kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz