{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 3 mm | |
Bevonat | TiSi | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 13 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Tartalom | 5 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | GG1014 3 | |
EAN / GTIN | 4045197735560 | |
Gyártó száma | GG1014 3 |