VHM maró HPC 20M mm

Cikkszám: GG1014 20M
Ár beállítása 5 Darab (164,02 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat TiSi
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 35 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HB, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 60 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 74 mm
Nyak ⌀ D1 19,5 mm
Teljes hossz L 126 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,3 mm
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,07 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,08 mm
Színes gyűrű kék
Tartalom 5
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG1014 20M
EAN / GTIN 4045197908483
Gyártó száma GG1014 20M

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
240
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Speciális TiSi bevonat.
Mint a 203014 sz.