Biztonsági csatlakozó Belső menet 1/4 coll

Cikkszám: GG0271 1/4
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (13,46 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső menetes csatlakozó (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális üzemi nyomás 16 bar
    Belső menetes csatlakozó 1/4 coll
    Átfolyási érték 2 250 l/min
    Termék fajtája Csatlakozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG0271 1/4
    EAN / GTIN 4067263138174
    Gyártó száma GG0271 1/4

    Leírás

    Kivitel:

    A GARANT biztonsági csatlakozó egy nagy teljesítményű csatlakozó különösen nagy átfolyási kapacitással, horganyzott acélból. Új, továbbfejlesztett egykezes használat.
    Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Az ISO 4414 és EN 983 szabványnak felel meg.

    Jellemző:

    Tartalom 5 darab

    Figyelem:

    A hozzávaló közcsavarokat lásd a 080290080293 sz. alatt.
    A GARANT sorozat megfelel az Eurostandard 7,6-nak (névleges ⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes gyakori rendszerrel kompatibilis.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz